Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 4-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 4-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 4-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 4-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 4-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 4-Set
Artikel-Nr.:
     8205-72624000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     CutMax 4-Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere

CutMax4 Akku-Hydraulisches Schneidwerkzeug

Das Akku-hydraulische Schneidwerkzeug CutMax 4 ist ein Seil- und Drahseilschneider. Es schneidet Rundmaterial von bis zu 40 mm Durchmesser, z.B. Freileitungsseile Al/St bis 450/40. Das Akku-Schneidwerkzeug findet seinen Einsatz in den Bereichen EVU und Dienstleister, Aufzug- und Fördertechnik sowie in der industriellen Anwendung.Das Arbeiten mit dem Drahtseilschneider und Seilschneider CutMax 4 ist:
Schneller: Die Arbeitsgeschwindigkeit ist um 30 % höher.
Leichter: Das Werkzeuggewicht ist um 8 % reduziert.
Effizienter: Pro Akku-Ladung 10 % mehr Schnitte.
Sicherer: Ausgestattet mit griffsicherem Gehäuse und gut austariert.
Ausdauernder: 10 % mehr Standzeit durch verbesserte Konstruktion.
Heller: Ausgestattet mit LED – Arbeitsfeldausleuchtung.
Kompatibel: Akkus, Ladegeräte und Netzteile sind weiterhin nutzbar.

Das Akku-hydraulische Schneidwerkzeug bietet zusätzlich alle Vorteile des Vorgänger-Modells RS4, wie beispielsweise den drehbaren Schneidkopf, die 2-Stufen-Hydraulik für schnellen Vorschub sowie die optimale Kraftübertragung im Guillotinen-Prinzip für das Schneiden harter Materialien.

Produktmerkmale:

  • Werkzeugform: Pistole
  • Kopf: geschlossen
  • Verschluss-Art: Bolzensicherung
  • Ausstattung: Funktionssteuerung ELWA® basic
  • Abmessungen L x B x H [mm]: 460 x 80 x 292
  • Schneidkraft [kN]: 70
  • Öffnungsweite [mm]: 42
  • Akku-Spannung [V]: 14.4
  • Gewicht ohne Akku [kg]: 5.6
Weitere Informationen:
Öffnungsweite::
42 mm
Akku-Spannung::
14,4 V
Gewicht ohne Akku::
5,6 kg
Abmessungen L x B x H::
460 x 80 x 292 mm
Werkzeugform::
Pistole
Kopf::
geschlossen
Schneidkraft::
70 kN
Verschluss-Art::
Bolzensicherung
Weitere Suchbegriffe: Cutmax, CutMax4, CutMax 4, CutMax-4, CM4, Hydraulischer Akkuschneider, Akku-Hydraulisches Schneidwerkzeug, Akku-Schneidwerkzeug, Akku-Drahtseilschneider, Akku-Seilschneider 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,21*
€ 1.844,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,74*
€ 1.833,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,00*
€ 1.794,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,65*
€ 1.771,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,44*
€ 1.770,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holger Clasen
CutMax 11-Set
ab € 2.352,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.