Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Pick and Click Impact Control Doppelklingenbit-Satz, 9-teilig (65mm, TORX, PH, PZ, Schlitz)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820W-100012031
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608522345
EAN/GTIN:
3165140851350
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 820
>
Handwerkzeug > Satz / Sortiment > Steckschlüssel- /Bit- /Bohrer-Set
Weitere Suchbegriffe:
Bit (TORX)
,
Bit TORX
,
TORX-Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
PH Torsions-Bit
,
Phillips Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Phillips)
,
Torsions-Bit PH
,
Phillips-Bit-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
TORX Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (TORX)
,
bit-satz bosch
,
bit satz
,
bit (torx) t15
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
116
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 10,90*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,95*
€ 11,41*
Lager 820
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 11,43*
Lager 1498
3 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,30*
€ 11,75*
Lager 260
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 11,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,62* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4)
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen