Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolenseilwinde SW-K-LB 900kg verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-41239006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     41239006
EAN/GTIN:
     4025092994859
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Konsolenseilwinde LB 900kg verzinkte Ausführung mit Lastdruckbremse

Die Konsolenseilwinde LB wird zum Heben und Ziehen von Lasten in unterschiedlichen Industrieanwendungen eingesetzt. Ausführung in stabilem, verzinktem Stahlblechgehäuse. Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Position sicher.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
900 kg
Traglast oberste Seillage:
400 kg
Seil - Ø:
7 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
0,8 m
Seilaufnahme max.:
14 m
Kurbelkraft:
24 daN
Hub je Kurbelumdrehung:
58 mm
Gewicht ca.:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Wandwinde, Konsolenwinde, CMCO, Pfaff, Seilzug, Hubwinde, Manuelle Seilwinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8214
2
Frei Haus
ab € 199,16*
€ 239,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 221,86*
€ 273,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,31*
€ 274,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 277,39*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 257,59*
€ 300,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8214
Versand: Lager 8214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 416,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 636,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 275,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 857,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 132,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 201,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.107,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 809,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 369,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 457,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 631,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.