| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-11005400 Herst.-Nr.: 11005400 EAN/GTIN: 4024596076047 |
| |
|
| | |
| WEICON Galva-Spray dient als dauerhafte Schutzschicht für alle Metalloberflächen. Es schützt Metalle gegen Rost und Korrosion und ist schnelltrocknend und festhaftend. Das Spray ist salz- und süßwasserbeständig und temperaturbeständig bis ca. +300°C (+572°F). Im Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 zeigten Metallteile, die mit Galva-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 450 Stunden keinerlei Korrosion. Das Spray dient zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton, als hochwertige Rostschutzgrundierung, beispielsweise bei Lackierungen an Karosserien, zur Beschichtung von Schweiß- und Bohrstellen und als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rostschutzgrundierung, Metall-Schutzlack, Rostschutzlack, Rostumwandler, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray weicon, zinkspray, weicon galva-spray, rostschutz, rost, korrosion, auto, farbe, dauerhaft, schicht, flug, anti, gegen, lack, weg, fest, grundierung, schnelltrocknend, hitzebeständig, innen-außen, karosserie,salzwasser, oberflächenbeschichtung, kfz, metall, beschichtung, feuerverzinkung,feuerverzingt, Schutzschicht, Zink, festhaftend, salzwasserbeständig, aluminium zinkspray, anti rost spray, auto rostschutz, beschichtung farbe, Bohrstellen, feuerverzinkerei, feuerverzinkung, galva spray, galva spray feuerverzinkung, galva zinc, galvaspray, grundierung haftgrund, grundierung metall, grundierung spray, haftgrund, haftgrund spray, kathodisch, kathodischer korrosionsschutz, kathodischer Rostschutz, korrosionsschutz, korrosionsschutz spray, langanhaltender korrosionsschutz, metall rostschutz, metalloberflächen, metallschutz, punktschweißen, rostschutz auto, rostschutz farbe, rostschutz grundierung, rostschutz haftgrund, rostschutzfarbe, rostschutzfarbe anthrazit, rostschutzfarbe für metall, rostschutzfarbe grau, rostschutzgrundierung, schutzschicht, schweißstelle, schweißstellen, versiegelung, verzinken, verzinkung, zink, zink alu spray, zink aluminium spray, zink spray, zinkfarbe, zinkfarbe rostschutz, zinkspray aluminium, zinkspray anthrazit, zinkspray rostschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,07* | € 10,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,44* | € 10,88* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,60* | € 11,14* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 11,17* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,55* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 21,375* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|