| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-11101400 Herst.-Nr.: 11101400 EAN/GTIN: 4024596000486 |
| |
|
| | |
| WEICON Kupfer-Spray ist ein hochwertiges, witterungsbeständiges und gut haftendes Metallspray mit hohem Kupferanteil für schützende und dekorative Beschichtungen, mit effektvollem Buntmetallcharakter im Innen- und Außenbereich. Auch zur optischen Aufwertung (Verkupfern) unterschiedlicher Werkstoffoberflächen bzw. Konstruktionsteilen. Kupfer-Spray kann an Fensterblechen, Dachrinnen und Fallrohren, Außenleuchten und Briefkästen zum Einsatz kommen und für kunstgewerbliche und Dekorations-Arbeiten genutzt werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackspray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, weicon zinkspray 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray weicon, WEICON Kupfer-Spray, metallspray, metall, Dekospray, lack, farbe, Sprühlack, matt, paint, sprühdose, beton, holz, putz, mauerwerk, innen-außen, basteln, witterung, Acryl, acrylatharz, korrosion, Effekt, Oberflächenbeschichtung, Kupferpigmente, Dekoration, Aufwertung, effektvoll, Fensterbleche, Dachrinne, Fallrohre, Außenleuchten, Hobby, Heimwerker, ausbessern, Witterungsschutz, dekorativ, dekorativeZwecke, schützend, AufwertungvonMetallen, Zäune, Pfosten, Masten, Gitter, optischeAufwertung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,70* | € 11,18* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,61* | € 11,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,66* | € 12,37* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 10,19* | € 12,79* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 27,10* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|