Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite 600 G9 - Mini - Core i5 13500T / 1.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     8246N-936M6EA#ABD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     936M6EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197961732245
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Elite 600 G9 - Mini - Core i5 13500T / 1.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770
Qualität: Neu
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
125
€ 1,00*
ab € 606,22*
€ 687,53*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 682,89*
€ 733,51*
13 Tage
100
Frei Haus
ab € 658,96*
€ 739,87*
Lager 8246
Frei Haus
ab € 699,04*
€ 748,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,33*
€ 767,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,80*
€ 891,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,35*
€ 884,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,84*
€ 879,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,42*
€ 864,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,04*
€ 831,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,31*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,11*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,80*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,61*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 23,17*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,26*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,72*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 22,14*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,11*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,05*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,37*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,27*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.