Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 600 G9 - Mini - Core i5 13500T / 1.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth Dual-Mode - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E),...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-9728484
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     936M6EA#ABD
EAN/GTIN:
     197961732245
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Elite 600 G9 - Mini - Core i5 13500T / 1.6 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth Dual-Mode - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 681,32*
€ 732,94*
Frei Haus
ab € 696,98*
€ 754,27*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,17*
€ 766,67*
€ 1,93*
ab € 748,32*
€ 798,76*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,99*
€ 799,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,67*
€ 912,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,79*
€ 906,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,58*
€ 899,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,86*
€ 884,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,17*
€ 853,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,37*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,13*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,58*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,47*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 23,15*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,16*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,60*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 22,08*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,11*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,28*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,44*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,27*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.