Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 855x600x500mm,2x2 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100890-0023
100890-0023
100890-0023
Artikel-Nr.:
     827-100890-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-223-001
EAN/GTIN:
     4055955021781
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 855 x 600 x 500 mm
  • Mit 4 Fächern, Aufteilung 2x2
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 100890-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 100890-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 100890-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 100890-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 100890-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 100890-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
855 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
4 Stück
Aufteilung Fächer:
2x2
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
24 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,29*
€ 316,26*
Lager 827
34 Tage
18
Frei Haus
ab € 262,63*
€ 325,39*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735118
ab € 254,34*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735204
ab € 254,90*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735300
ab € 256,76*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735303
ab € 256,01*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735512
ab € 254,88*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735515
ab € 255,68*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735611
ab € 255,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735716
ab € 254,61*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735
ab € 256,34*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735905
ab € 256,79*
Ähnlich
PAVOY
21213-223-001-735910
ab € 256,24*
Ähnlich
PAVOY
61213-223-001
ab € 263,17*
Ähnlich
PAVOY
61213-223-001
ab € 264,62*
Ähnlich
PAVOY
61213-223-001
ab € 263,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.