Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,selbstlöschend,1x89l,HxBxT 1045x320x320mm,Klemmring,Korpus Stahl silber,Deckel Stahl RAL5010,umlaufender Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117571
117571
Artikel-Nr.:
     827-117571
Herst.-Nr.:
     21101
EAN/GTIN:
     4030695211012
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • Behälter selbstlöschend
  • Inhalt 1 x 89 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1045 x 320 x 320 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend
  • Kopfteil abnehmbar
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau umlaufender Kantenschutz
  • TÜV geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelcontainer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfalltonne, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Restmüllbehälter, Müllsammler, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfalltrennsystem, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
89 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
1045 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
silber
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Unterbau:
umlaufender Kantenschutz
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Kopfteil Funktion:
Kopfteil abnehmbar
Gewicht:
11.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, schwingklappen-eimer silber, push abfallsammler, feuerhemmender wertstoffsammler var, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelcontainer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfalltonne, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Restmüllbehälter, Müllsammler, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoffsammelbox, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 311,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,26*
€ 318,31*
€ 4,95*
ab € 246,54*
€ 323,46*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 242,71*
€ 348,58*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 365,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,94*
Zubehör
k.A.
304785
ab € 52,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,58*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.