Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,Korpus Aluminium/Edelstahl,Deckel Edelstahl RAL6001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117996
117996
Artikel-Nr.:
     827-117996
Herst.-Nr.:
     1703
EAN/GTIN:
     4030695017034
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Einwurföffnung 395 mm Durchmesser
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Korpus aus Aluminium/Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl in RAL6001 Smaragdgrün
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllsackständer, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Abfallständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Durchmesser Einwurföffnung:
395 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Edelstahl
Farbe Deckel:
smaragdgrün // RAL6001
Material Korpus:
Aluminium/Edelstahl
stapelbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
14 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,85*
€ 458,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,80*
€ 548,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,45*
€ 548,47*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 431,78*
€ 554,97*
€ 4,95*
ab € 433,44*
€ 556,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,97*
€ 660,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,00*
€ 656,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,78*
€ 513,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.