Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger,0,5l Sprühflasche,f. textile Beläge/Polster,entfernt Öle/Teer/Schuhcreme/Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119724
119724
119724
Artikel-Nr.:
     827-119724
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62954900
EAN/GTIN:
     4039784410916
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Allzweckreiniger
  • Sprühflasche mit 0,5 l Inhalt
  • für textile Beläge, Polster und lösungsmittelbeständige Hartflächen
  • entfernt Verschmutzungen wie Öle, Teer, Schuhcreme und Klebstoff
  • ergiebig
  • schnell wirksam
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Textilreiniger, Reiniger, Universalreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Allzweckreiniger
Inhalt:
0.5 l
Gebinde:
Sprühflasche
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Öle, Teer, Schuhcreme und Klebstoff
geeignet für (Produkt/Material):
textile Beläge, Polster und lösungsmittelbeständige Hartfläc
Reinigungsmittel Eigenschaft:
ergiebig
Reinigungsmittel Wirkung:
schnell wirksam
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
0.559 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 14,65*
€ 18,83*
Lager 827
11
8
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 34,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 279,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.