Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 250x650x525mm,1 Schublade(n),m. Normallastauszug,5-Stift-Wechselkern,Stahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125071
125071
125071
125071
125071
125071
125071
125071
125071
125071
Artikel-Nr.:
     827-125071
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40011035.19V
EAN/GTIN:
     4049751268327
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 650 x 525 mm
  • 1 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 1x150 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • mit Griffleiste
  • mit Normallastauszug
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Ebenen mit Stahlboden
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Zubehör:

  • 125770 Ersatzschlüssel, f. Schubladenschrank, Messing, glanzvernickelt
  • 125771 Wechselschlüssel, f. Schubladenschrank, Messing, glanzvernickelt
  • 125772 5-Stift-Wechselkern, f. Schubladenschrank
  • 125774 Einzelschließung für Schublade, f. Schubladenschrank
  • 126253 Gerätehalter, f. 13 Teile, BxT 150x37 mm, Kunststoff/Aluminium, schwarz
  • 126254 Gerätehalter, f. 5 Teile, BxT 300x30 mm, Kunststoff/Aluminium, schwarz
  • 126255 Auflagewinkel, BxT 80x20 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126256 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank
  • 126258 Fräserhalterung, Ø 10 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126259 Fräserhalterung, Ø 13 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126260 Fräserhalterung, Ø 16 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126261 Fräserhalterung, Ø 22 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126262 Fräserhalterung, Ø 27 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126263 Fräserhalterung, Ø 32 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126264 Fräserhalterung, Ø 40 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126265 Fräserhalterung, Ø 50 mm, Polystyrol, eisengrau RAL 7011
  • 126280 Schaumstoffeinlage, f. Schubl. BxT 650x525 mm, BxT 525x400 mm, zuschneidbar, PE, anthrazit/rot
  • 126293 Mulden, 9 Mulden/18 Muldenwände, BxT 650x525 mm

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
250 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
525 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Normallastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Schubladeneinteilung:
1x150 mm
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,75*
€ 451,75*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 373,84*
€ 451,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,91*
€ 479,44*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,87*
€ 517,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,02*
€ 502,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.