Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,Platten HxB 991x457mm,Stahlblech,RAL7016,m. 16 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126449
126449
Artikel-Nr.:
     827-126449
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030154.19V
EAN/GTIN:
     4049751296672
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 991 x 457 mm
  • aus Stahlblech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • inkl. 16-teiligem Hakensortiment
  • Lochabstand 38,1 mm
  • Lochgröße 9,2 x 9,2 mm

Zubehör:

  • 126319 Ablageschale, f. Lochplatte, HxBxT 39x154x89 mm
  • 126320 Ablageschale, f. Lochplatte, HxBxT 39x154x164 mm
  • 126321 Dosenhalterung, f. Lochplatte, Ø 68 mm
  • 126322 Prospekthalter, f. Lochplatte, f. DIN A4, HxBxT 300x220x20 mm
  • 126325 U-Halter, f. Lochplatte, HxB 40x100 mm
  • 126327 U-Halter, f. Lochplatte, HxB 40x20 mm
  • 126328 U-Halter, f. Lochplatte, HxB 40x50 mm
  • 126329 U-Halter, f. Lochplatte, HxB 40x75 mm
  • 126330 Rohrhalter, f. Lochplatte, HxB 60x100 mm
  • 126331 Rohrhalter, f. Lochplatte, HxB 60x35 mm
  • 126332 U-Halter, f. Lochplatte, HxB 60x20 mm
  • 126333 Klarsichtmagazin, f. Lochplatte, HxBxT 78x600x68 mm, m. 9 Fächern, anthrazitgrau
  • 126334 U-Halter, f. Lochplatte, HxB 80x20 mm
  • 126335 Rohrhalter, f. Lochplatte, HxB 100x100 mm
  • 126336 Rohrhalter, f. Lochplatte, HxB 100x35 mm
  • 126338 Klarsichtmagazin, f. Lochplatte, HxBxT 112x600x96 mm, m. 6 Fächern, anthrazitgrau
  • 126339 Klarsichtmagazin, f. Lochplatte, HxBxT 168x600x142 mm, m. 5 Fächern, anthrazitgrau
  • 126342 Halter f. Tuchbox, f. Lochplatte, HxBxT 210x130x130 mm
  • 126346 Drahtkorb, f. Lochplatte, HxBxT 220x470x300 mm
  • 126347 Drahtkorb, f. Lochplatte, HxBxT 220x470x400 mm
  • 126353 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 10 mm
  • 126354 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 13 mm
  • 126355 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 16 mm
  • 126356 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 19 mm
  • 126357 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 6 mm
  • 126358 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 16 mm
  • 126360 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 19 mm
  • 126361 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 25 mm
  • 126362 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 28 mm
  • 126363 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 32 mm
  • 126364 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 38 mm
  • 126365 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 51 mm
  • 126366 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 6 mm
  • 126367 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 10 mm
  • 126368 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, einfach, Ø 13 mm
  • 126369 Werkzeughalter, f. Lochplatte, HxBxT 25-40x60x60 mm
  • 126372 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 13 Stück
  • 126373 Bügelhaken, f. Lochplatte, L 100 mm
  • 126374 Bügelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm
  • 126375 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 100 mm
  • 126376 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm
  • 126377 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 25 mm
  • 126378 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm
  • 126379 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 75 mm
  • 126380 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm
  • 126382 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm
  • 126383 Haken, f. Lochplatte, L 25 mm
  • 126384 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm
  • 126385 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm
  • 126390 Kabelhalter, f. Lochplatte
  • 126391 Rundhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm
  • 126393 Rundhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm
  • 126394 Rundhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm
  • 126395 Sägenhalter, f. Lochplatte
  • 126396 Schräghaken, f. Lochplatte, L 25 mm
  • 126397 Schräghaken, f. Lochplatte, L 50 mm
  • 126398 Schräghaken, f. Lochplatte, L 75 mm
  • 126399 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 7 Stück
  • 126400 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück
  • 126401 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach
  • 126402 Steckschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück
  • 126403 Zangenhalter, f. Lochplatte
  • 126412 Haltersortiment, f. Lochplatte, 11-teilig
  • 126413 Haltersortiment, f. Lochplatte, 15-teilig
  • 126414 Haltersortiment, f. Lochplatte, 20-teilig
  • 126415 Haltersortiment, f. Lochplatte, 25-teilig
  • 126416 Haltersortiment, f. Lochplatte, 30-teilig
  • 126418 Haltersortiment, f. Lochplatte, 40-teilig
  • 126419 Haltersortiment, f. Lochplatte, 60-teilig
  • 126420 Haltersortiment, f. Lochplatte, 80-teilig

Suchbegriffe:
Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeughalter, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe Platte:
991 mm
Breite Platte:
457 mm
Material:
Stahlblech
Lochabstand:
38.1 mm
Lochgröße:
9,2 x 9,2 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Lieferumfang:
inkl. 16-teiligem Hakensortiment
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte ral 7016, Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeughalter, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14008065.16
ab € 19,31*
Zubehör
Bott
14008066.16
ab € 18,09*
Zubehör
Bott
14020036
ab € 19,75*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 26,74*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 32,24*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 16,96*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 20,47*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 11,93*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 13,11*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 14,52*
Zubehör
Bott
14021055.16V
ab € 18,49*
Zubehör
Bott
02508001
ab € 76,66*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 82,56*
Zubehör
Bott
14001147
ab € 8,40*
Zubehör
Bott
14001148
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.