Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x4 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138600-0026
138600-0026
Artikel-Nr.:
     827-138600-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-004
EAN/GTIN:
     4055955043837
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 460 x 200 mm
  • Mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4
  • Fachbreite 215 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 160 x 145 x 170 mm
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 138600-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 138600-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 138600-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 138600-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 138600-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 138600-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
815 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
8 Stück
Aufteilung Fächer:
2x4
Fachbreite:
215 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Fachhöhe (li.):
160 mm
Fachbreite (li.):
145 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
12 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank ral7035, kleingefachschrank, kleingefachschrank pavoy, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 273,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,91*
€ 288,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,51*
€ 288,37*
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,80*
€ 290,30*
Lager 827
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 265,14*
€ 323,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004
ab € 221,90*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004-735510
ab € 221,26*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004-735512
ab € 230,29*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004
ab € 265,59*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-004
ab € 264,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.