Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 2xIBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 435x2650x1300mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139878
139878
Artikel-Nr.:
     827-139878
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000-2, lack. rot RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462000544
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 435 x 2650 x 1300 mm
  • mit Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x IBC
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
435 mm
Breite:
2650 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
feuerrot // RAL3000
Gewicht:
226 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Palette-Auffangwannen, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,78*
€ 818,93*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,87*
€ 878,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,33*
€ 933,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,21*
€ 946,05*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 949,05*
€ 1.019,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,08*
€ 1.212,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,06*
€ 1.206,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,28*
€ 1.177,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,51*
€ 1.154,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,05*
€ 1.129,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.