Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Seiten-Kippbehälter,HxLxB 890x1260x1010mm,0,3m³,Tragl. 750kg,verzinkt,Einfahrtaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140012
140012
140012
140012
Artikel-Nr.:
     827-140012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3S 300, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462053212
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
3-Seiten-Kippbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 890 x 1260 x 1010 mm
  • Inhalt 0,3 m³
  • Traglast 750 kg
  • Gewicht 210 kg
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
  • Einfahrtaschenabstand 600 mm
  • Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
  • Kipprichtung vorne, links oder rechts einstellbar
  • mit Kippsicherung
  • Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
  • Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
  • Robuste Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterbau Einfahrtaschen

Zubehör:

  • 139869 2 Lenk-/2 Bockrollen, f. Klappboden-/Kippbehälter, Polyamid, Tragl. 1350 kg, Rad Ø 180 mm
  • 518144 Rollensatz, f. Kippbehälter, Tragl. 1350 kg

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Kipp-Behälter, Schüttgutbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Kippbehälter, Stahlbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Kippbehälter
Inhalt:
0.3 m³
Höhe:
890 mm
Länge:
1260 mm
Breite:
1010 mm
Traglast:
750 kg
Material:
Stahl
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
umlaufende gekantete Randverstärkung
Kippfunktion:
manuell
Kippausführung:
Kipprichtung vorne, links oder rechts einstellbar
Kippsicherung:
ja
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Einfahrtaschen
Einfahrtaschenhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenbreite:
200 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Einfahrbreite:
600 mm
Ablasshahn:
nein
Sicherheitsausstattung Behälter:
Sicherungskette
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Gewicht:
210 kg
Weitere Suchbegriffe: bauer kippbehälter verzinkt, schüttgutbehälter verzinkt, kipp behälter, Lagerbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Stahlbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,14*
€ 1.298,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,26*
€ 1.298,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,43*
€ 1.353,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.307,12*
€ 1.405,33*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 1.378,18*
€ 1.470,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,60*
€ 1.750,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,13*
€ 1.729,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,73*
€ 1.666,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,26*
€ 1.646,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,18*
€ 1.640,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 144,52*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 188,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.