Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel,HxB 1950x1200mm,Tafel HxB 1500x1200mm,Tafel Papier,weiß,pinnbar,klappbar,m. Zubehörset,Rahmen Alu silber,Gestell RAL7035


Menge:  Satz  
Produktinformationen
141259
141259
Artikel-Nr.:
     827-141259
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6408782
EAN/GTIN:
     4002390060042
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationstafel
  • Höhe x Breite 1950 x 1200 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1500 x 1200 mm
  • Geklappt 1200 mm hoch
  • Tafel aus Papier in weiß
  • Oberfläche: pinnbar
  • Auch als Stellwandsystem in gerader oder gebogener Reihe nutzbar
  • Ausstattung: klappbare Tafelfläche, 360 Moderationskarten, 200 Pinn-Nadeln, Flipchartblock-Halter und Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Gestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
  • Mit Bodenausgleichsschrauben
  • Lieferumfang: inklusive Rollensatz und Verbindungsklemmen

Suchbegriffe:
Moderationstafel, Präsentationstechnik, klappbare Moderationstafel, Stellwand, Stellwandsystem, Präsentationstafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
professionell
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Höhe Tafel:
1500 mm
Breite Tafel:
1200 mm
Höhe geklappt:
1200 mm
Material Tafel:
Papier
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
klappbare Tafelfläche, 360 Moderationskarten, 200 Pinn-Nadel
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Auch als Stellwandsystem in gerader oder gebogener Reihe nut
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
ja
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
klappbar:
ja
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Rollensatz und Verbindungsklemmen
Gewicht:
13.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), metaplan-wand papier, metaplan wand, metaplanwand maul, Präsentationstechnik, klappbare Moderationstafel, Stellwand, Stellwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 316,38*
€ 376,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 313,30*
€ 372,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 273,21*
€ 325,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 267,05*
€ 317,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 252,02*
€ 299,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.