Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 125x150x235mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141420
141420
Artikel-Nr.:
     827-141420
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456210
EAN/GTIN:
     4005187562101
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 235 mm
  • Traglast 10 kg
  • Aus Polypropylen in gelb
  • Rollenbahngeeignet

Zubehör:

  • 141406 Querteiler, f. Sichtlagerkasten, HxB 38x135 mm, Stärke 8 mm, Polystyrol, grau
  • 141499 Wandschiene, f. Sichtlagerkasten, Metall, HxBxT 47x529x5 mm

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProfiPlus
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
125 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
235 mm
Innenhöhe:
105 mm
Breite innen:
119 mm
Innentiefe:
189 mm
Traglast:
10 kg
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, kunststoffbox, stapeltransportkasten gelb, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Sichtlager Stapelbehälter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 3,30*
9 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,32*
2 Tage
162
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,71*
Lager 827
15
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 55,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,88125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265142
ab € 1,43*
Zubehör
Allit
457082
ab € 1,07*
Zubehör
Allit
ab € 6,22*
Zubehör
Allit
455541
ab € 1,3875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.