Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischrank,HxBxT 2140x860x450mm,2 HR-Auszüge,Korpus weiß,Front Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145702
145702
145702
Artikel-Nr.:
     827-145702
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     IDE386S NO ZEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombischrank mit Registraturauszug
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Kombischrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2140 x 860 x 450 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • mit 2 HR-Auszügen
  • Auszug 100 %
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Nussbaum
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 145711 Abschluss, f. Raumteiler, 5 OH, HxT 2160x450 mm, weiß
  • 145713 Abschluss, f. Raumteiler, 5 OH, HxT 2160x450 mm, Nussbaum
  • 145720 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 860x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145722 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 860x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Nussbaum
  • 145724 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1290x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145726 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1290x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Nussbaum
  • 145729 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1720x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145731 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1720x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Nussbaum
  • 145733 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2150x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145735 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2150x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Nussbaum
  • 145737 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2580x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145740 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2580x450 mm, Holz Melaminharz Dekor Nussbaum

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrankkombination, Schrank- und Regal-System

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Stärke Fachboden:
25 mm
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kombischrank
Material:
Holz
Höhe:
2140 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
450 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, HR-Auszug
HR-Auszüge Anzahl:
2 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
Nussbaum
Auszug:
100 %
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
nein
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Unterbau:
ohne Sockel
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
78.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, kombischrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrankkombination, Schrank- und Regal-System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,06*
€ 1.167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,55*
€ 1.163,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,05*
€ 1.123,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,11*
€ 1.091,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,84*
€ 1.047,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF129 NO
ab € 64,14*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF129 BA
ab € 64,15*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF172 NO
ab € 72,19*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF172 BA
ab € 72,76*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF215 NO
ab € 81,27*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF215 BA
ab € 81,14*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF258 NO
ab € 92,02*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF258 BA
ab € 91,87*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF860 NO
ab € 54,85*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF860 BA
ab € 54,99*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8FF0SU NO
ab € 194,51*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8FF0SU BA
ab € 194,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.