Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 720x800x445mm,MS-dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148213-0005
148213-0005
148213-0005
148213-0005
Artikel-Nr.:
     827-148213-0005
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SW 081 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Flügeltür
  • Türanschlag beidseitig
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Front mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148213-0013 BI-weiss
  • 148213-0001 BZ-grau
  • 148213-0002 CC-schwarz
  • 148213-0004 MP-hellgrau
  • 148213-0005 MS-dunkelgrau
  • 148213-0007 NH-Ahorn
  • 148213-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148220-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148220-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148220-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148220-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148220-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148220-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148220-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148221-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148221-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148221-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148221-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148221-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148221-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148221-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türanschlag:
beidseitig
Seite Griff:
oben
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.8 kg
Dekor:
MS-dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,72*
€ 389,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 328,65*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,58*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 326,29*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 326,51*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 325,90*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,35*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 329,00*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 221,61*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 221,21*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 219,95*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 219,64*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,40*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,64*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.