Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1545x800x445mm,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148217-0007
148217-0007
148217-0007
148217-0007
148217-0007
148217-0007
Artikel-Nr.:
     827-148217-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SW 084 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1545 x 800 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Flügeltür
  • Türanschlag beidseitig
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Front mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148217-0013 BI-weiss
  • 148217-0001 BZ-grau
  • 148217-0002 CC-schwarz
  • 148217-0004 MP-hellgrau
  • 148217-0005 MS-dunkelgrau
  • 148217-0007 NH-Ahorn
  • 148217-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148220-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148220-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148220-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148220-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148220-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148220-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148220-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 740x800x445 mm, 2 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148221-0013 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148221-0001 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148221-0002 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148221-0004 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148221-0005 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148221-0007 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148221-0014 Aufsatzschrank, f. Büro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1070x800x445 mm, 3 OH, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1545 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Oberfläche Front:
laminiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türanschlag:
beidseitig
Seite Griff:
oben
abschließbar:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
63.9 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, aktenschrank breite 80 cm, aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,74*
€ 613,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,13*
€ 596,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,45*
€ 580,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,92*
€ 560,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,96*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,14*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 325,97*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 326,62*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,54*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 326,87*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 083 NMA
ab € 327,72*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,70*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,04*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 221,38*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,79*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,23*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,57*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAW 082 NMA
ab € 220,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.