Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,100l,HxBxT 340x890x600mm,GFK,grau,Deckel orange,Wände geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148581
148581
Artikel-Nr.:
     827-148581
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10564
EAN/GTIN:
     4052886333792
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • Inhalt 100 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 890 x 600 mm
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Behälter grau, Deckel orange
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Streugutbehälter, GFK-Streugutbehälter, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
100 l
Höhe:
340 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
600 mm
Form:
rechteckig
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe:
grau
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
unterfahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
8.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 100l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 100l, GFK-Streugutbehälter, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,24*
€ 233,19*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 206,44*
€ 235,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,84*
€ 249,34*
€ 4,95*
ab € 225,50*
€ 258,66*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 243,76*
€ 279,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10585
ab € 337,38*
Ähnlich
CEMO
10585
ab € 335,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.