Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,200l,HxBxT 690x890x600mm,GFK,grau,Deckel orange,Wände geschlossen,Staplertaschen,unterfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148584
148584
148584
148584
148584
Artikel-Nr.:
     827-148584
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10567
EAN/GTIN:
     4052886333846
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
  • Inhalt 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 x 890 x 600 mm
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Behälter grau, Deckel orange
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Unterbau Staplertaschen
  • für den Staplertransport geeignet
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Streugutbehälter, GFK-Streugutbehälter, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
200 l
Höhe:
690 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
600 mm
Form:
rechteckig
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe:
grau
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Deckel:
orange
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Staplertaschen
Transport:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
12.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, GFK-Streugutbehälter, Lagerbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, Behälter für Streugut, Behälter aus Kunststoff, Salzkiste, Streugutkasten, Streusandbox, Streusandkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streugutcontainer, Splittbehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,93*
€ 304,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,02*
€ 325,79*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,27*
€ 325,79*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 286,23*
€ 327,92*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 316,53*
€ 361,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,86*
€ 430,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,53*
€ 376,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.