Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Modulsystem,LxB 900x900mm,NBR,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184458
184458
184458
184458
Artikel-Nr.:
     827-184458
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     ST010001
EAN/GTIN:
     5060087957012
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Fliese Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • Modulsystem
  • Länge x Breite 900 x 900 mm
  • aus NBR in schwarz
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +160 °C

Zubehör:

  • 184452 Arbeitsplatz-Bodenbelag, Modulsystem, schwarz
  • 184453 Arbeitsplatz-Bodenbelag, Modulsystem, schwarz
  • 184455 Arbeitsplatz-Bodenbelag, Modulsystem, gelb
  • 184456 Arbeitsplatz-Bodenbelag, Modulsystem, gelb

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte

Weitere Informationen:
Serie:
Fatigue Step
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Modulsystem
Modul:
Fliese
Material Lauffläche:
NBR
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +160 °C
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, gummimatte schwarz, bodenfliesen, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 4,95*
ab € 44,89*
€ 58,43*
€ 6,90*
ab € 40,37*
€ 58,45*
3 Tage
62
Frei Haus
ab € 46,44*
€ 61,88*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 65,74*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 105,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
SS070002F
ab € 16,13*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002F
ab € 11,89*
Zubehör
Coba Plastics
SS070002M
ab € 11,50*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002M
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.