Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,Stahl,f. Kippbehälter 0,9m³,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185790
185790
185790
Artikel-Nr.:
     827-185790
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Deckel für 4A 900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Deckel
  • Aus Stahl
  • für Kippbehälter 0,9 m³
  • 2-seitig zu öffnen
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Kippbehälter, Kipp-Behälter, Kippcontainer, Kipp-Container, Kippmulde, Behälter, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Deckel, Kipphilfe, Anbaugerät für Gabelstapler, Gabelstapler-Anbaumodul, Schüttgutbehälter, Lagerbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stahlbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Deckel
Deckel Funktion:
2-seitig zu öffnen
für Behältertyp:
Kippbehälter
für Behälter:
0.9 m³
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, bauer kippbehälter verzinkt, deckel kippbehälter, schüttgutbehälter verzinkt, Kippcontainer, Kipp-Container, Kippmulde, Behälter, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Deckel, Kipphilfe, Anbaugerät für Gabelstapler, Gabelstapler-Anbaumodul, Lagerbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stahlbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,19*
€ 319,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.