Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1100x700mm,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202021
202021
202021
Artikel-Nr.:
     827-202021
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0210
EAN/GTIN:
     4025648002205
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • Aus 60 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 1100 x 700 mm
  • In blau

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
120 l
Stärke:
60 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
blau
Mindestmenge:
1
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my blau, abfall-säcke 60 my, abfall-säcke blau 120l, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,86*
€ 95,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,51*
€ 93,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,45*
€ 71,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,24*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.