Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer,BxT 1200x800mm,Teilungsabstand 90mm,6 Fächer,m. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203273
203273
203273
Artikel-Nr.:
     827-203273
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1286
EAN/GTIN:
     4250448503434
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer
  • Breite x Tiefe 1200 x 800 mm
  • Teilungsabstand 90 mm
  • mit 6 Fächern
  • Mit Bodenplatte
  • Konstruktion aus Stahl
  • Lieferumfang: ohne Aufsteckbügel

Zubehör:

  • 203275 Aufsteck-Bügel, HxB 300x1200 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 203277 Aufsteck-Bügel, HxB 600x1200 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 203280 Aufsteck-Bügel, HxB 900x1200 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010
  • 210327 Palettenfüße, f. Plattenständer

Suchbegriffe:
Tafelregal, Plattenregal, Plattenständer, Plattenlagerregal, Spezialwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Plattenregal
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Fächer Anzahl:
6 Stück
Teilungsabstand:
90 mm
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
mit Bodenplatte
Material:
Stahl
Material Boden:
MDF
Lieferumfang:
ohne Aufsteckbügel
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, Platten-Transportwagen, Plattenwagen, plattenregal, Plattenlagerregal, Spezialwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,72*
€ 326,93*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 311,55*
€ 361,99*
€ 4,95*
ab € 319,33*
€ 370,83*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 321,79*
€ 405,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,50*
€ 412,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,99*
€ 430,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1290
ab € 14,32*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1291
ab € 16,48*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1292
ab € 18,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
S11-1286-4
ab € 41,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.