Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 175x400x300mm,15l,PP,rot,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
204037
204037
204037
Artikel-Nr.:
     827-204037
Herst.-Nr.:
     07517 22 01
EAN/GTIN:
     4031022019356
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 175 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 15 l
  • Traglast 35 kg
  • Auflast 500 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in rot
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 101593 Koffergriff, f. Stapelbehälter, schwarz
  • 101596 Etikettentasche, f. Stapelbehälter
  • 508885 Verschlussdeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, schwarz
  • 508894 Auflagedeckel, PP, f. Euronormbehälter, f. Behälter LxB 400x300 mm, schwarz
  • 509425 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 509428 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 120x1150 mm, Stärke 10 mm, PP, anthrazit
  • 531616 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 40x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit
  • 531617 Trennkämme, f. Stapelbehälter, HxL 60x1150 mm, Stärke 5 mm, PP, anthrazit

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
15 l
Höhe:
175 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
35 kg
Auflast:
500 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.16 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,71*
€ 43,03*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 43,75*
Lager 827
10 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 45,73*
14 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 47,17*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 49,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,81*
€ 41,42
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,7025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,05*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 9,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.