Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x930x400mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205362-0035
205362-0035
205362-0035
205362-0035
Artikel-Nr.:
     827-205362-0035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
  • Öffnung über Kombigriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 205362-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 205362-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 205362-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 205362-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 205362-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 205362-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 230287 PIN-Code-Schloss, 4-8-stellig, Signal (rot/grün), Batteriebetrieb, Aufpreis
  • 502976-0035 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 502976-0036 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 502976-0037 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 502976-0040 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 502976-0041 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 502976-0042 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank, Allzweckschrank, Blechschrank, Stahlblechschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Kombigriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
57.57 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Universal Schrank, Blechschrank, Stahlblechschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 281,58*
€ 360,57*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,88*
€ 387,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,40*
€ 389,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,33*
€ 392,49*
Lager 827
40 Tage
12
Frei Haus
ab € 349,75*
€ 421,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,16*
€ 501,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 277,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 278,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 278,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 277,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 278,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9264-000
ab € 278,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.