Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank enzianblau 1950 x 930 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
zw_2-172108
zw_2-172108
zw2-172108
zw-172108
Artikel-Nr.:
     4757-198486
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00
EAN/GTIN:
     4062084608578
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Langlebige Stahlkonstruktion. Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel. 4 verzinkte Fachböden (Traglast pro Einlegeboden 70 kg). 3-riegeliges Muldengriffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken! Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Abmessung H x B x T (mm):
1.950 x 930 x 400
Abmessung (HxBxT) (mm):
1950x930x400
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Türen:
enzianblau RAL 5010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
3
€ 38,00*
ab € 269,43*
€ 344,41*
40 Tage
1
Frei Haus
ab € 317,09*
€ 382,16*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,48*
€ 385,48*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,40*
€ 439,08*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,43*
€ 469,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 33,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-811|S10000
ab € 133,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9964-00|S10000
ab € 76,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.