Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer,Schnitt B 1600mm,Rollen D 800mm,HxT 1665x850mm,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208315
208315
208315
208315
208315
Artikel-Nr.:
     827-208315
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26216N
EAN/GTIN:
     4030177022778
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Rocholz Schneidständer
  • Schnittbreite 1600 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 800 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 1665 x 850 mm
  • Traglast 100 kg
  • Unterbau Füße
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 208367 Meterzähler, f. Packtisch, Schnitt B 1600 mm

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
1600 mm
Rollendurchmesser:
800 mm
Traglast:
100 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
1665 mm
Tiefe:
850 mm
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL7011/RAL9005/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Aufstellung/Montage:
Tisch
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,21*
€ 444,25*
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 412,62*
€ 470,75*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,34*
€ 482,78*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 494,48*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 468,75*
€ 534,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,48*
€ 588,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,47*
€ 581,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,70*
€ 541,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,94*
€ 517,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,46*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256160
ab € 369,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.