Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer,Schnitt B 750mm,Rollen D 750mm,HxT 740x880mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208332
208332
208332
208332
208332
Artikel-Nr.:
     827-208332
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     25507
EAN/GTIN:
     4030177004859
Suchbegriffe:
Packtisch Schneidgerät
Schneidgerät für Packtisch
Schneidständer
schneidständer waagerecht
Rocholz Schneidständer 2000
  • Schnittbreite 750 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 740 x 880 mm
  • Traglast 200 kg
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 208364 Meterzähler, f. Packtisch, Schnitt B 750 mm
  • 208369 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Papier/Pappe
  • 208370 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Folie

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
750 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Traglast:
200 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
740 mm
Tiefe:
880 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL7011/RAL9005/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: schneidständer, Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 551,11*
€ 634,65*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,88*
€ 680,50*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 605,03*
€ 689,45*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 624,10*
€ 710,24*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,26*
€ 761,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,24*
€ 845,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,08*
€ 829,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,36*
€ 796,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,01*
€ 777,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,10*
€ 742,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,76*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256075
ab € 359,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.