Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer,Schnitt B 1000mm,Rollen D 750mm,HxT 810x970mm,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208337
208337
Artikel-Nr.:
     827-208337
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55510
EAN/GTIN:
     4030177007522
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Rocholz Schneidständer 5000
  • Schnittbreite 1000 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 810 x 970 mm
  • Traglast 200 kg
  • Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7016/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 208365 Meterzähler, f. Packtisch, Schnitt B 1000 mm
  • 208369 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Papier/Pappe
  • 208370 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Folie

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
5000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
1000 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Traglast:
200 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
810 mm
Tiefe:
970 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL 7016/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 704,93*
€ 795,28*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 764,69*
€ 861,68*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,68*
€ 1.025,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,87*
€ 1.006,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,71*
€ 976,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,02*
€ 950,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,69*
€ 909,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,62*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,05*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 359,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.