Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer,Schnitt B 1250mm,Rollen D 450mm,HxT 500x563mm,3 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208357
208357
208357
208357
208357
208357
Artikel-Nr.:
     827-208357
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35012
EAN/GTIN:
     4030177005887
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
Rocholz Schneidständer 2000
  • Schnittbreite 1250 mm
  • Für einen Rollendurchmesser von 450 mm
  • Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet in beide Richtungen
  • Höhe x Tiefe 500 x 563 mm
  • Traglast 200 kg
  • Unterbau 3 Rollen
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002
  • mit GS-Zeichen

Zubehör:

  • 208369 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Papier/Pappe
  • 208370 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Folie

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Verpackungstyp:
Schneidständer
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Papier, Pappe, Weichfolie
Schnittbreite:
1250 mm
Rollendurchmesser:
450 mm
Traglast:
200 kg
Schneidvorrichtung:
2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingenmesser, schneidet i
Höhe:
500 mm
Tiefe:
563 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
3 Rollen
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL7011/RAL9005/RAL2002
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
25
Frei Haus
ab € 450,80*
€ 516,36*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,46*
€ 523,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 431,51*
€ 524,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,18*
€ 525,63*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 477,04*
€ 542,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,29*
€ 639,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,75*
€ 605,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,85*
€ 584,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,76*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.