Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Standardfarbe,PVC,rot/weiß,Band LxB 30mx75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213071
213071
Artikel-Nr.:
     827-213071
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Antirutschband extra stark
Klebeband
  • für den Innenbereich geeignet
  • Standardfarbe
  • aus PVC in rot/weiß
  • mit glatter Oberfläche
  • Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
  • Materialstärke 0,2 mm
  • selbstklebend

Suchbegriffe:
Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Markierband, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
TRAFFIC
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innenbereich
Farbentyp:
Standardfarbe
Bandlänge:
30 m
Bandbreite:
75 mm
Material:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
glatt
Farbe:
rot/weiß
Stärke:
0.2 mm
rutschhemmend:
nein
Markierung Funktion:
selbstklebend
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,91*
€ 57,37*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,05*
€ 63,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 64,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 65,39*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,78* pro Meter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10767
ab € 9,69*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10781
ab € 18,47*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10783
ab € 18,35*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10782
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.