Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Hefter,f. Klammer LxT 351x15/18mm,f. 100 Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215639
215639
215639
215639
Artikel-Nr.:
     827-215639
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A560M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
JOSEF KIHLBERG Mechanischer Hefter
  • für Klammer Länge x Tiefe 35 x 15 / 18 mm
  • für 100 Klammern
  • einstellbare Klammertiefe
  • Höhe x Länge x Breite 320 x 455 x 102 mm

Zubehör:

  • 215640 Heftklammern, L 35 mm, Heft T 18 mm, Metall
  • 215642 Heftklammern, L 35 mm, Heft T 22 mm, Metall
  • 215644 Heftklammern, L 35 mm, Heft T 15 mm, Metall

Suchbegriffe:
Hefter, Heftgerät, Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Tacker

Weitere Informationen:
Marke:
JOSEF KIHLBERG
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Mechanischer Hefter
Höhe:
320 mm
Länge:
455 mm
Breite:
102 mm
Ladekapazität:
100 Stück
Hefttiefe:
15-18 mm
Länge Klammer:
35 mm
Hefter Ausstattung:
einstellbare Klammertiefe
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, Hefter, Heftgerät, Kartonverschlussgerät, Tacker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 266,22*
€ 317,95*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 326,28*
€ 428,10*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
A583515
ab € 86,45*
Zubehör
RAJA
A343518
ab € 88,73*
Zubehör
RAJA
A783522
ab € 106,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.