Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklebeband,Papier/Kleber Naturkautschuk,LxB 50m x 50mm,Stärke 110 µm,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215669
215669
Artikel-Nr.:
     827-215669
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADG12MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papierklebeband
  • Geeignet für leichte Packstücke
  • Trägermaterial aus Papier mit Kleber aus Naturkautschuk
  • Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm
  • Stärke 110 µm
  • In braun
  • Rollenkern 76 mm
  • Hitzebeständig bis 65°C

Suchbegriffe:
Packband, Paketband, Papierpackband, Klebeband, Verschlussmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Papierklebeband
Kleberart:
Naturkautschuk
für Packstücktyp:
leichte Packstücke
Material:
Papier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
110 µm
hitzebeständig:
bis 65°C
Farbe:
braun
Gewicht:
0.254 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
2
Frei Haus
ab € 8,05002*
€ 10,96002*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,27*
€ 13,94*
2 Tage
651
€ 9,90*
ab € 13,89162*
€ 18,5616*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,96002*
€ 13,04242
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,91004*
€ 12,98295
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,52004*
€ 12,51885
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,46004*
€ 12,44745
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,06002*
€ 11,97142
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,05002*
€ 9,57952
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 1,34167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.