Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke,Kunststoff,schwarz,Schenkel L 40mm,m. Dorn


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215673
215673
215673
215673
Artikel-Nr.:
     827-215673
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecke
  • Aus Kunststoff in schwarz
  • zum Schutz der Kartonkanten und zum Fixieren des Umreifungsbandes
  • Schenkelmaß 40 x 40 mm
  • Auflagenflächebreite 40 mm
  • Fixierung mit Fixierdorn

Suchbegriffe:
Verpackung, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz, Kantenschutzprofil, Kantenschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Kartonagenschutz
Kartonagenschutztyp:
Kantenschutzecke
Material:
Kunststoff
Schenkellänge:
40 mm
Breite:
40 mm
Fixierung:
Dorn
Karton Funktion:
schützt Kartonkanten, fixiert Umreifungsband
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8.258 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, Kantenschutzprofil, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Verpackung, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 32,21*
2 Tage
54
€ 9,90*
ab € 55,15*
€ 71,44*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,21*
€ 38,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,01227* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.