| |
|
| Artikel-Nr.: 827-216550 Herst.-Nr.: MFC97 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Umreifungsset- Set bestehend aus: 1 Rolle Textil-Umreifungsband, 1 Abschneider, 80 Metallklemmen
- Band Länge x Breite 250 m x 13 mm
- bis zu einer Krafteinwirkung von 3727,8 N reißsicher
Suchbegriffe: Handumreifungset, Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungs-Set, Umreifungstechnik, Verschlusshülse, Textilumreifungsband, Textil-Umreifungsband Weitere Informationen: | | Verpackungstyp: | Umreifungsset | Set bestehend aus: | 1 Rolle Textil-Umreifungsband, 1 Abschneider, 80 Metallklemm | Set: | ja | Bandbreite: | 13 mm | Bandlänge: | 250 m | Reißfestigkeit: | 3727.8 N | Material: | Textil | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Automatenband, Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, textilband umreifungsband, blindhefter, Handumreifungset, Umreifungs-Set, Umreifungstechnik, Verschlusshülse, Textilumreifungsband, Textil-Umreifungsband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 20,47* | € 27,15* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,90* | € 29,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,61* | € 70,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|