Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche,Papier,braun,f. CD,LxB innen 180x164mm,Haftklebung


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216636
216636
216636
216636
216636
Artikel-Nr.:
     827-216636
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCF18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Versandtasche
  • aus Papier in braun
  • Füllhöhe 20 mm
  • Papierqualität 400 g/m²
  • passend für CD
  • Länge x Breite innen 180 x 164 mm
  • Besonders stabil durch verstärkte Karton-Rückwand
  • verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandtasche, Versandkuvert, Versandumschlag

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Papier
Farbe:
braun
Innenlänge:
180 mm
Breite innen:
164 mm
Füllhöhe:
20 mm
Papierqualität:
400 g/m²
Format:
CD
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
verstärkte Karton-Rückwand
Verschluss:
Haftklebung
Gewicht:
3.2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 19,11*
2 Tage
27
€ 2,90*
ab € 21,95*
€ 29,60*
2 Tage
589
€ 9,90*
ab € 25,01*
€ 33,55*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 19,11*
€ 22,74
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Dose
1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,1367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.