Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißgerät,Schweißnaht LxB 400x2mm,autom. Anpressdruck/Öffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216873
216873
216873
Artikel-Nr.:
     827-216873
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     APM400H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Schweißgerät Easy Magnet Packer
  • Schweißnaht Länge x Breite 400 x 2 mm
  • automatischer Anpressdruck, automatisches Öffnen, kein Vorheizen, Schweißzeit einstellbar
  • Höhe x Länge x Breite 210 x 490 x 90 mm

Zubehör:

  • 216426 Schlauchfolie, Rolle, LxB 700 m x 100 mm, Stärke 50 µm, transparent
  • 216427 Schlauchfolie, Rolle, LxB 700 m x 300 mm, Stärke 50 µm, transparent
  • 216428 Schlauchfolie, Rolle, LxB 700 m x 160 mm, Stärke 50 µm, transparent
  • 216430 Schlauchfolie, Rolle, LxB 350 m x 60 mm, Stärke 50 µm, transparent

Suchbegriffe:
Schweißgerät für Folien, Schweißgerät, Verpackungsschutz, Folienschweißgerät, Folien-Schweißgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
geeignet für (Produkt/Material):
PE-/PP-Folien
Verpackungshelfer Ausstattung:
automatischer Anpressdruck, automatisches Öffnen, kein Vorhe
Höhe:
210 mm
Länge:
490 mm
Breite:
90 mm
Breite Schweißnaht:
2 mm
Länge Schweißnaht (max.):
400 mm
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folienschweißgerät, Schweißgerät für Folien, Schweißgerät, Verpackungsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 334,38*
€ 394,25*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 338,38*
€ 399,47*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,25*
€ 469,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
GAINE10A
ab € 21,97*
Zubehör
RAJA
GAINE16A
ab € 35,40*
Zubehör
RAJA
GAINE30A
ab € 62,95*
Zubehör
RAJA
GAINE6A
ab € 27,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.