Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxØ 1080x100mm,Stahl,Korpus dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219647
219647
Artikel-Nr.:
     827-219647
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     AT-0292-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020625964
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher
  • feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 1080 x 100 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 3 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit Beschichtung in dunkelgrau
  • ohne Schutzdach
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Standaschenbecher, Entsorgungsbehälter, Abfallentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
3 l
Höhe:
1080 mm
Durchmesser:
100 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
nein
abschließbar:
ja
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
dunkelgrau
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Entleerung über:
Kopfteil
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
11 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 133,17*
€ 173,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,29*
€ 179,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 193,40*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 207,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 187,61*
€ 238,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
KEY TYP AT-0200-KEY
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.