Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 2700x2310x800mm,Fachl. 1800kg,4xTraversen,einseitig,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220986
220986
220986
Artikel-Nr.:
     827-220986
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212358049
EAN/GTIN:
     4026212358049
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Weitspannregal
  • zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 2310 x 800 mm
  • Feldlast 10100 kg
  • Fachlast 1800 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2225 x 800 mm
  • 4 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen gem. gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • Montagehinweis: steckbare Holme mit Sicherungsstiften

Zubehör:

  • 220963 Traversenpaar, f. Weitspannregal, BxT 2225x800 mm, Fachl. 1900 kg, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 220970 Gitterrostboden, f. Palettenregal, BxT 2225x800 mm, Fachl. 500 kg, eingelegt, MW 60x40 mm, verzinkt
  • 221059 Boden m. Stahlpaneelen, f. Weitspannregal, BxT 2225x800 mm, Fachl. 1856 kg, verzinkt
  • 227951 Durchschubsicherung, f. Palettenregal, B 2225 mm, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 227963 Gitterrückwand, f. Palettenregal, HxB 1100x2225 mm, f. Traversen L 2225 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010, Gitter
  • 227965 Gitterrückwand, f. Palettenregal, HxB 500x2225 mm, f. Traversen L 2225 mm, Stahl, enzianblau RAL 5010, Gitter
  • 503899 Winkelauflage, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 1150 kg, m. Endanschlag, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 691499 Anfahrschutz, f. innen, L-Profil, H 400 mm, Stahl, gelb/schwarz, z. Aufdübeln
  • 767557 Tiefenauflagen, f. Palettenregal, T 800 mm, Fachl. 1100 kg, Stahl, rotorange RAL 2001

Suchbegriffe:
Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
Multipal S
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
2700 mm
Breite:
2310 mm
Tiefe:
800 mm
Fachlast:
1800 kg
Fachbreite:
2225 mm
Fachtiefe:
800 mm
Feldlast:
10100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
pulverbeschichtet
Regal Ausstattung:
Böden
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen inkl. Bodenankern und Ebenen
Montagehinweis:
steckbare Holme mit Sicherungsstiften
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
112.6704 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,63*
€ 731,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,21*
€ 726,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,76*
€ 708,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,14*
€ 682,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,01*
€ 618,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
200189734
ab € 32,16*
Zubehör
META
200189083
ab € 122,99*
Zubehör
META
20077791
ab € 17,35*
Zubehör
META
20051059
ab € 32,18*
Zubehör
META
200182955
ab € 157,19*
Zubehör
META
200182957
ab € 72,15*
Zubehör
META
20088450
ab € 60,27*
Zubehör
META
200188571
ab € 161,90*
Zubehör
META
4026212351408
ab € 143,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.