Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch,750 Tücher,LxB 340x235mm,Rollen L 225m,Tissue


Menge:  Packung  
Produktinformationen
221103
221103
221103
221103
221103
Artikel-Nr.:
     827-221103
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     130052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Wischtuch
  • 750 Tücher, Länge x Breite 340 x 235 mm
  • Rollen Länge x Breite 225 m x 235 mm
  • Papierqualität Tissue
  • Ausführung saugstark
  • Effektiv gegen Verschmutzungen wie Öle, Fette und Lösungsmittel
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Wischtuch, Putztuch, Putztuchrolle, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putzpapier, Putzlappen, Lappen, Papiertuch

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Reinigungstyp:
Wischtuch
Papierqualität:
Tissue
Tücher Anzahl:
750 Stück
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Öle, Fette und Lösungsmittel
Tuch Eigenschaft:
saugstark
Länge Schwamm/Tuch:
340 mm
Breite Schwamm/Tuch:
235 mm
Rollenlänge:
225 m
Rollenbreite:
235 mm
Rollendurchmesser:
260 mm
Gewicht:
2.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 43,69*
3 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 37,882*
€ 60,918*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.