Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen-Bodenständer,f. Rollen B 430mm,f. Rollen-Ø 450mm,Metall,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221109
221109
Artikel-Nr.:
     827-221109
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     191987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Putzrollen-Bodenständer
  • für max. 430 mm breite Rollen
  • Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser
  • Höhe x Breite x Tiefe 880 x 440 x 440 mm
  • Gestell aus Metall in weiß
  • Boden

Zubehör:

  • 221121 Wischtuch, 1500 Tücher, LxB 300x230 mm, Rolle LxØ 450 mx290 mm, Zellstoff, altrosa
  • 221124 Wischtuch, 1500 Tücher, LxB 300x230 mm, Rolle LxØ 450 mx290 mm, Zellstoff, weiß
  • 221133 Wischtuch, 800 Tücher, LxB 30x230 mm, Rolle LxØ 240 mx230 mm, Zellstoff, altrosa
  • 221135 Wischtuch, 1000 Tücher, LxB 300x260 mm, Rolle LxØ 300 mx250 mm, Zellstoff, altrosa
  • 221140 Wischtuch, 800 Tücher, LxB 300x230 mm, Rolle LxØ 240 mx225 mm, Zellstoff, weiß
  • 221141 Wischtuch, 1000 Tücher, LxB 300x260 mm, Rolle LxØ 300 mx245 mm, Zellstoff, weiß

Suchbegriffe:
Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuch, Wischtuchspender, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Wischtuch-Halter
Aufstellung/Montage:
Boden
für Rollenbreite:
430 mm
Durchmesser Rollenkern:
71-73 mm
für Rollendurchmesser:
450 mm
Höhe:
880 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Farbe Gestell:
weiß
Material Gestell:
Metall
Gewicht:
2.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenständer, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuch, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 9,90*
ab € 38,22*
€ 52,60*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 54,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
510575
ab € 12,71*
Zubehör
RAJA
540575
ab € 14,81*
Zubehör
RAJA
410555
ab € 21,46*
Zubehör
RAJA
510715
ab € 16,53*
Zubehör
RAJA
440555
ab € 24,84*
Zubehör
RAJA
540715
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.