Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,Stärke 34 µm,LxB 1100x700mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221239
221239
Artikel-Nr.:
     827-221239
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZL120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • 34 µm stark
  • Länge x Breite 1100 x 700 mm
  • In schwarz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Inhalt:
120 l
Stärke:
34 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallentsorgung, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,53*
3 Tage
221
€ 9,90*
ab € 25,31*
€ 43,85*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.