Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,120l,Stärke 34 µm,LxB 1100x700mm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221240
221240
Artikel-Nr.:
     827-221240
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZL120TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • 34 µm stark
  • Länge x Breite 1100 x 700 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Inhalt:
120 l
Stärke:
34 µm
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallentsorgung, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 21,57*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 23,09*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.