Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe,Latex,weiß,Innen gepudert,Größe 8 - 8,5,L 240mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222728
222728
Artikel-Nr.:
     827-222728
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     992418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuhe
  • Für feinfühlige Arbeiten von kurzer Dauer
  • Aus Latex in weiß
  • Innenseite Leicht gepudert
  • Größe 8 - 8,5
  • Stärke 0,1 mm
  • Länge 240 mm

Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh, Einmalhandschuh, Einweghandschuh, Handschuh, Latex-Handschuh

Weitere Informationen:
Marke:
MAPA
Bekleidungstyp:
Handschuhe
Handschuhtyp:
Einweghandschuhe
Material:
Latex
Größe:
8 - 8,5
Einsatzgebiet:
feinfühlige Arbeiten von kurzer Dauer
Stärke:
0.1 mm
Länge:
240 mm
Farbe:
weiß
Innenseite Handschuh Ausführung:
Leicht gepudert
Gewicht:
0.94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.