Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel mit Push-Einwurfklappe,f. Abfallbehälter 60-80l,PP,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222772
222772
Artikel-Nr.:
     827-222772
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     580167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Pushdeckel für Push-Abfallbehälter
Pushdeckel für Push-Abfallsammler
Auflagedeckel mit Push-Einwurfklappe
  • Für Abfallbehälter 60 - 80 l
  • Aus Polypropylen in anthrazit
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung

Zubehör:

  • 222774 Abfallbehälter, 60 l, HxBxT 580x320x460 mm, Korpus PP anthrazit
  • 222775 Abfallbehälter, 80 l, HxBxT 762x320x460 mm, Korpus PP anthrazit

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Deckel, Trennsystemdeckel, System Abfallbehälter, Auflagedeckel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel mit Push-Einwurfklappe
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
60-80 l
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
anthrazit
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pushdeckel für Push-Mülleimer, Trennsystem Einwurfklappe, Trennsystemeinwurfklappe, abfallbehälter deckel grau, pushdeckel für push-abfallbehälter, abfallbehälter deckel pp, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Deckel, Trennsystemdeckel, System Abfallbehälter, Auflagedeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 29,30*
2 Tage
5
€ 12,90*
ab € 25,82*
€ 40,81*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
580231
ab € 47,28*
Zubehör
RAJA
580164
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.