Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel mit Griff,f. Abfallbehälter 60-80l,PP,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222773
222773
Artikel-Nr.:
     827-222773
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     580227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Auflagedeckel mit Griff
  • Für Abfallbehälter 60 - 80 l
  • Aus Polypropylen in anthrazit
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung

Zubehör:

  • 222774 Abfallbehälter, 60 l, HxBxT 580x320x460 mm, Korpus PP anthrazit
  • 222775 Abfallbehälter, 80 l, HxBxT 762x320x460 mm, Korpus PP anthrazit

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Deckel, Trennsystemdeckel, System Abfallbehälter, Auflagedeckel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel mit Griff
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
60-80 l
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
anthrazit
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer 60l rund, standard abfalleimer, standard-abfalleimer 60l, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Deckel, Trennsystemdeckel, System Abfallbehälter, Auflagedeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 26,39*
€ 36,45*
2 Tage
8
€ 12,90*
ab € 25,64*
€ 40,83*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
580231
ab € 47,28*
Zubehör
RAJA
580164
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.